• Privatna
  • Niskonaponski topljivi uložak D DI 25A gG Žuta
Akcija

Niskonaponski topljivi uložak D DI 25A gG Žuta ETI [002311407]

ŠIFRA 1004042 EAN 3838895238249 ETI 002311407
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: D
  • Ugradbena veličina: DI
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Razred uporabe: GG
  • Kôd boje: Žuta
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.