Zatvori
Akcija
Postolje osigurača D D DII 4A Smeđa ETI [002342002 - VD]
ŠIFRA 1004406
EAN 3838895013457
ETI
002342002 - VD
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Marka: D
- Ugradbena veličina: DII
- Izmjerena struja (A): 4
- Kôd boje: Smeđa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.