Priključno uže Commel H05VV-F 3G0,75mm2 2mm Bijela Commel [0314M]

ŠIFRA 1116498 EAN 3858883832167 Commel 0314M
PRIKLJUČNO UŽE H05VV-F 3G 0,75 mm2 2 m BIJELA 0314M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: Commel
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Dužina (m): 2m
  • Boja vanjskog plašta: Bela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.