Priključno uže Commel H05VV-F 3G1,5mm2 2mm Crna Commel [0515]

ŠIFRA 1087483 EAN 3859888558670 Commel 0515
PRIKLJUČNO UŽE H05VV-F 3G 1,5 mm2 2M CRNA 0515
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: Commel
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Dužina (m): 2m
  • Boja vanjskog plašta: Črna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.