Redna stezaljka BM jednoredna zatvorena jednoredna zatvorena 6mm2 10P BM [993 - BM 993]

ŠIFRA 1007798 EAN 8013629419933 BM 993 - BM 993
Desetopolna jednoredna stezaljka BM 991 – za dva vodiča 1,5 mm2, BM 992 za dva vodiča 2,5 mm2, BM – 9924 za dva vodiča 4,0 mm2, BM 993 – za dva vodiča 6 mm2, BM 994 – za dva vodiča 10 mm2, BM 995 – za dva vodiča 16 mm2, od pro
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: BM
  • Izvedba: enoredna zaprta
  • Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 6
  • Broj polova (P): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.