• Privatna
  • NN kabel NYY -J 3X4mm2 RE Crna Eca

NN kabel NYY -J 3X4mm2 RE Crna Eca Drugi proizv. [010020]

ŠIFRA 2604719 EAN 5907802016558 Drugi proizv. 010020
NN kabel NYY-J 3 X 4 mm2 RE CRNA Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.