• Privatna
  • NN kabel NYY -J 4X10mm2 RE Crna Eca

NN kabel NYY -J 4X10mm2 RE Crna Eca Drugi proizv. [11070162]

ŠIFRA 2747295 EAN 5907802001233 Drugi proizv. 11070162
NN kabel NYY-J 4 X 10 mm2 RE CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.