NN kabel NYY -J 5X16mm2 RM Crna Eca Drugi proizv. [G-108095]

ŠIFRA 1006377 EAN 3838629013630 Drugi proizv. G-108095
NN kabel NYY-J 5 X 16 mm2 CRNA Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.