• Privatna
  • NN kabel NYY -J 5X2,5mm2 RE Crna Eca

NN kabel NYY -J 5X2,5mm2 RE Crna Eca Drugi proizv. [050765]

ŠIFRA 2711144 EAN 3838629050765 Drugi proizv. 050765
NN kabel NYY-J 5 x 2,5 mm2 RE
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.