Sklopka MODUL Blister Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Bez osvjetljenja IP20 1M TEM ČATEŽ [SM10PW-B - 4315222]

ŠIFRA 1103500 EAN 3831006908796 TEM ČATEŽ SM10PW-B - 4315222
Obični prekidač serije MODUL za ugradnju, širine 1M, bijele boje s nazivnom strujom 16A.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: MODUL
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: v beli barvi
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: brez osvetlitve
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.