Novo u ponudi: Vegas Express COB LED trake

Novo u ponudi: Vegas Express COB LED trake

Objavio/la |Objavljeno: 12. 08. 2024|Oznake: , , , |

U asortiman smo uvrstili LED trake našeg dobavljača Robus. Odabrali smo verziju Chip on board, što znači da sama rasvjeta daje glatki svjetlosni efekt bez mrlja. U asortiman smo dodali pakete od 5 metara koji su već spremni za trenutnu montažu jer već sadrže sve spojnice.

LED TRAKE VEGAS COB EXPRESS 7W

VEGAS COB EXPRESS

  • 7 WVerzija od 7 W dostupna u boji svjetla od 3000K i 4000K
  • Dostupan u zaštiti IP20 i IP67
  • Mogućnost rezanja svakih 45mm
  • 3M samoljepljiva traka osigurava izuzetno glatku montažu
  • Mogućnost pušenja
  • Pakiranje od 5m

2851326 LED traka VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 750lm IP20 3000K 5M
2851327 LED traka VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 860lm IP20 4000K 5M
2851328 LED traka VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 670lm IP67 3000K 5M
2851329 LED traka VEGAS COB EXPRESS 7W/m 24V 730lm IP67 4000K 5M

robus_led_trake

VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W

  • Verzija od 14 W dostupna u RGB, 3000K i 4000K svjetlosnim bojama
  • Dostupan u zaštiti IP20 i IP67
  • Mogućnost rezanja svakih 45mm
  • 5M samoljepljiva traka osigurava izuzetno glatku montažu
  • Mogućnost pušenja
  • Pakiranje od 5m

2851341 LED traka VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP20 3000K 5M
2851342 LED traka VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP20 4000K 5M
2851343 LED traka VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP67 3000K 5M
2851344 LED traka VEGAS COB EXPRESS RGBW 14W/m 24V IP67 4000K 5M

Ostatak ponude Robus rasvjete možete pronaći u našoj B2B webshopu:

Podijelite ovu objavu na...

Nastavite sa čitanjem

Povezane objave